曜日別特売

A-LOK チューブ継手(MSELK BSP テーパ おすエルボー)

A-LOK チューブ継手(MSELK BSP テーパ おすエルボー) - Parker

パーカー A-LOK(R)チューブ継手は化学、石油、発電、パルプ、製紙工場などで使用される計測装置、プロセス装置、制御装置、分析器、環境装置などに使用できるように特別に設計されています。
また、A-LOK®;(R)チューブ継手は、高品位のチューブ継手が必要なその他の分野にも幅広く応用することができます。

材質ステンレス内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法C(mm)
寸法R(mm)
H(mm)
ねじ径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211422688MSEL8K-31626.235.819.133.3BSP TR パイプねじ:1/2
オープン
取扱い終了
返品不可
211422778MSEL6K-31624.634.314.231.8BSP TR パイプねじ:3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
211422866MSEL6K-31624.63214.231.8BSP TR パイプねじ:3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
211422956MSEL4K-31621.328.714.225.4BSP TR パイプねじ:1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
211423044MSEL8K-31624.63219.133.3BSP TR パイプねじ:1/2
オープン
取扱い終了
返品不可
211423204MSEL6K-31622.429.714.228.7BSP TR パイプねじ:3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
211423294MSEL4K-31619.827.414.223.9BSP TR パイプねじ:1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
211423384MSEL2K-31618.325.99.719.8BSP TR パイプねじ:1/8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする