A-LOK チューブ継手(MAK BSPテーパーおすアダプター インチ)

A-LOK チューブ継手(MAK BSPテーパーおすアダプター インチ) - Parker

パーカー A-LOK(R)チューブ継手は化学、石油、発電、パルプ、製紙工場などで使用される計測装置、プロセス装置、制御装置、分析器、環境装置などに使用できるように特別に設計されています。
また、A-LOK®;(R)チューブ継手は、高品位のチューブ継手が必要なその他の分野にも幅広く応用することができます。

材質ステンレス内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法K(mm)
寸法R(mm)
ねじ径(inch)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211490588MA8K-31649.323.119.1BSP TR パイプねじ:1/29.5
オープン
取扱い終了
返品不可
211490678MA6K-31644.523.114.2BSP TR パイプねじ:3/89.5
オープン
取扱い終了
返品不可
211490768MA4K-31643.723.114.2BSP TR パイプねじ:1/49.5
オープン
取扱い終了
返品不可
211490856MA8K-31643.717.519.1BSP TR パイプねじ:1/27.1
オープン
取扱い終了
返品不可
211490946MA6K-31638.117.514.2BSP TR パイプねじ:3/87.1
オープン
取扱い終了
返品不可
211491106MA4K-31638.117.514.2BSP TR パイプねじ:1/47.1
オープン
取扱い終了
返品不可
211491195MA4K-31638.116.814.2BSP TR パイプねじ:1/45.6
オープン
取扱い終了
返品不可
211491285MA2K-31632.816.89.7BSP TR パイプねじ:1/85.6
オープン
取扱い終了
返品不可
211491374MA8K-31642.21619.1BSP TR パイプねじ:1/25.6
オープン
取扱い終了
返品不可
211491464MA6K-31636.61614.2BSP TR パイプねじ:3/84
オープン
取扱い終了
返品不可
211491554MA4K-31637.11614.2BSP TR パイプねじ:1/44
オープン
取扱い終了
返品不可
211491644MA2K-31631.8169.7BSP TR パイプねじ:1/84
オープン
取扱い終了
返品不可
2114918010MA8K-31652.324.619.1BSP TR パイプねじ:1/211.9
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする