FAR EAST
カメレオンクイックベルト
ワンタッチで瞬間巻取ラッシングベルト、荷物の固定はもちろんバイクやマリンスポーツ・アウトドアなどに大活躍!
簡単に長さの調整ができ、使用後の片付け・収納もボタン一つで煩わしさからおさらば!
用途
バイクの固定、荷崩れ防止など
使用荷重(kg)
305
端末仕様
S字フック(オープンフック)
破断荷重(kg)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21161877
142097-0001
ブラック
630
150×70×230
25×1800
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
21161886
142143-0001
グリーン
630
150×70×230
25×1800
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
21161895
142152-0001
ブルー
630
150×70×230
25×1800
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
21161920
142156-0001
オレンジ
630
150×70×230
25×1800
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
21161929
142098-0001
ブラック
760
150×78×230
25×3000
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
21161938
142144-0001
グリーン
760
150×78×230
25×3000
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
21161947
142153-0001
ブルー
760
150×78×230
25×3000
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
21161956
142155-0001
レッド
760
150×78×230
25×3000
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
21161965
142157-0001
オレンジ
760
150×78×230
25×3000
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
21161904
142154-0001
レッド
630
150×70×230
25×1800
¥
5,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください