長谷伸
木工ネズミ刃錐
太く深い穴をあけられます。
竹・プラスチック・堅木・隠し釘の穴あけなどに使用する鼠刃錐。
用途
木工穴あけ作業に。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21163365
-
刃:4.5
285
約45
4.5
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
21163374
-
刃:6
330
約50
6
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください