サンコー(三甲)
EPボックス#9フタ
EPボックス#9用フタです。
用途
冷凍弁当配送用。
適合本体
EPボックス#9
材質
発泡ポリプロピレン(エペランPP)
色
オレンジ
質量(g)
70
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
340×268×35
内容量
1枚
注意
※本体は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21163584
76040200OREP
¥
810
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください