プッシュインコネクタ シーリングタイプ バーブ式 ストレートフィッティング

プッシュインコネクタ シーリングタイプ バーブ式 ストレートフィッティング - Festoプッシュインコネクタ シーリングタイプ バーブ式 ストレートフィッティング - Festo
ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブねじ込みコネクタC-コネクタD-内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
最大圧力(bar)
動作温度(℃)
コネクタA
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21164397CN-M5-PK-2100~+60M5、オス19521
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
21164406N-1/4-P-9アルマイト16-10~+60G 1/4 オス3607
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする