Festo
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 ストレート ラインフィッティング シーリングリング
ポート数
1
角度(°)
ストレート
接続方式
チューブねじ込み
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタC
-
コネクタD
-
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
最大圧力(bar)
動作温度(℃)
コネクタA
コネクタB
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21166025
NPQH-D-G12-Q10
1個
真鍮
20
0~+150
G 1/2 オス
プッシュイン10mm
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166034
NPQH-D-G12-Q12
1個
真鍮
20
0~+150
G 1/2 オス
プッシュイン12mm
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166050
NPQH-D-G12-Q14
1個
真鍮
20
0~+150
G 1/2 オス
プッシュイン14mm
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166077
NPQH-D-G14F-Q6-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 1/4 メス
プッシュイン6mm
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166095
NPQH-D-G14-Q10-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 1/4 オス
プッシュイン10mm
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166104
NPQH-D-G14-Q12-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 1/4 オス
プッシュイン12mm
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166120
NPQH-D-G14-Q6-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 1/4 オス
プッシュイン6mm
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166129
NPQH-D-G14-Q8-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 1/4 オス
プッシュイン8mm
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166190
NPQH-D-G18F-Q6-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 1/8 メス
プッシュイン6mm
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166208
NPQH-D-G18-Q4-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 1/8 オス
プッシュイン4mm
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166217
NPQH-D-G18-Q6-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 1/8 オス
プッシュイン6mm
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166226
NPQH-D-G18-Q8-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 1/8 オス
プッシュイン8mm
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166260
NPQH-D-G18-S8-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 1/8 オス
プッシュイン8mm
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166269
NPQH-D-G38-Q10-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 3/8 オス
プッシュイン10mm
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166278
NPQH-D-G38-Q12-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 3/8 オス
プッシュイン12mm
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166296
NPQH-D-G38-Q8-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 3/8 オス
プッシュイン8mm
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166339
NPQH-DK-G14-Q8-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 1/4 オス
プッシュイン8mm
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166348
NPQH-DK-G18-Q4-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 1/8 オス
プッシュイン4mm
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166357
NPQH-DK-G18-Q6-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 1/8 オス
プッシュイン6mm
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166366
NPQH-DK-G18-Q8-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 1/8 オス
プッシュイン8mm
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166384
NPQH-DK-M5-Q4-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
M5、オス
プッシュイン4mm
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166427
NPQH-D-M5-Q4-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
M5、オス
プッシュイン4mm
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166436
NPQH-D-M5-Q6-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
M5、オス
プッシュイン6mm
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166488
NPQP-D-R12-Q12-FD
1個
ポリプロピレン
10
-20~+60
R 1/2 オス
プッシュイン12mm
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166059
NPQH-D-G12-S12
1個
真鍮
20
0~+150
G 1/2 オス
プッシュイン12mm
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
取扱停止中
返品不可
21166068
NPQH-D-G14F-Q4-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 1/4 メス
プッシュイン4mm
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
21166138
NPQH-D-G14-S10-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 1/4 オス
プッシュイン10mm
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
返品不可
21166156
NPQH-D-G14-S6-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 1/4 オス
プッシュイン6mm
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
取扱停止中
返品不可
21166199
NPQH-D-G18F-Q8-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 1/8 メス
プッシュイン8mm
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
21166244
NPQH-D-G18-S6-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 1/8 オス
プッシュイン6mm
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
取扱停止中
返品不可
21166330
NPQH-DK-G14-Q10-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 1/4 オス
プッシュイン10mm
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
21166400
NPQH-DK-M5-Q6-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
M5、オス
プッシュイン6mm
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
取扱停止中
返品不可
21166409
NPQH-DK-M7-Q4-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
M7、オス
プッシュイン4mm
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
取扱停止中
返品不可
21166418
NPQH-DK-M7-Q6-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
M7、オス
プッシュイン6mm
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
取扱停止中
返品不可
21166454
NPQH-D-M5-S6-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
M5、オス
プッシュイン6mm
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
返品不可
21166479
NPQH-D-M7-Q6-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
M7、オス
プッシュイン6mm
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
取扱停止中
返品不可
21166086
NPQH-D-G14F-Q8-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 1/4 メス
プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21166147
NPQH-D-G14-S12-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 1/4 オス
プッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21166165
NPQH-D-G14-S8-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 1/4 オス
プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21166174
NPQH-D-G18F-Q4-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 1/8 メス
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21166235
NPQH-D-G18-S4-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 1/8 オス
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21166287
NPQH-D-G38-Q14-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 3/8 オス
プッシュイン14mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21166305
NPQH-D-G38-S10-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 3/8 オス
プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21166314
NPQH-D-G38-S12-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 3/8 オス
プッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21166375
NPQH-DK-G38-Q12-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
G 3/8 オス
プッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21166445
NPQH-D-M5-S4-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
M5、オス
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21166470
NPQH-D-M7-Q4-P10
1袋(10個)
真鍮
20
0~+150
M7、オス
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください