曜日別特売

プッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Tフィッティング

プッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Tフィッティング - Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Tフィッティング - Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Tフィッティング - Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Tフィッティング - Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Tフィッティング - Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Tフィッティング - Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Tフィッティング - Festo
ポート数2角度(°)-接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
最大圧力(bar)
動作温度(℃)
コネクタA
コネクタB
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21166908NPQH-T-Q10-E-P101袋(10個)真鍮200~+150プッシュイン10mmプッシュイン10mm
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166926NPQH-T-Q12-E-P101袋(10個)真鍮200~+150プッシュイン12mmプッシュイン12mm
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166944NPQH-T-Q14-E-P101袋(10個)真鍮200~+150プッシュイン14mmプッシュイン14mm
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166960NPQH-T-Q4-E-P101袋(10個)真鍮200~+150プッシュイン4mmプッシュイン4mm
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166969NPQH-T-Q6-E-P101袋(10個)真鍮200~+150プッシュイン6mmプッシュイン6mm
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166987NPQH-T-Q8-E-P101袋(10個)真鍮200~+150プッシュイン8mmプッシュイン8mm
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166996NPQH-T-Q8-Q6-P101袋(10個)真鍮200~+150プッシュイン6mmプッシュイン8mm
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166917NPQH-T-Q10-Q8-P101袋(10個)真鍮200~+150プッシュイン8mmプッシュイン10mm
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
21166847CRQST-101個ステンレス鋼10-15~+120プッシュイン10mmプッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21166856CRQST-121個ステンレス鋼10-15~+120プッシュイン12mmプッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21166865CRQST-161個ステンレス鋼10-15~+120プッシュイン16mmプッシュイン16mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21166874CRQST-41個ステンレス鋼10-15~+120プッシュイン4mmプッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21166890CRQST-61個ステンレス鋼10-15~+120プッシュイン6mmプッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21166899CRQST-81個ステンレス鋼10-15~+120プッシュイン8mmプッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21166935NPQH-T-Q12-Q10-P101袋(10個)真鍮200~+150プッシュイン10mmプッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21166978NPQH-T-Q6-Q4-P101袋(10個)真鍮200~+150プッシュイン4mmプッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21167005NPQP-T-Q10-E-FD-P101袋(10個)ポリプロピレン10-20~+60プッシュイン10mmプッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21167014NPQP-T-Q10-Q8-FD-P101袋(10個)ポリプロピレン10-20~+60プッシュイン10mmプッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21167030NPQP-T-Q12-E-FD-P101袋(10個)ポリプロピレン10-20~+60プッシュイン12mmプッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21167039NPQP-T-Q12-Q10-FD-P101袋(10個)ポリプロピレン10-20~+60プッシュイン12mmプッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21167048NPQP-T-Q4-E-FD-P101袋(10個)ポリプロピレン10-20~+60プッシュイン4mmプッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21167057NPQP-T-Q6-E-FD-P101袋(10個)ポリプロピレン10-20~+60プッシュイン6mmプッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21167066NPQP-T-Q6-Q4-FD-P101袋(10個)ポリプロピレン10-20~+60プッシュイン6mmプッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21167075NPQP-T-Q8-E-FD-P101袋(10個)ポリプロピレン10-20~+60プッシュイン8mmプッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21167084NPQP-T-Q8-Q6-FD-P101袋(10個)ポリプロピレン10-20~+60プッシュイン8mmプッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする