プッシュインコネクタ 高流量用 エルボ ラインフィッティング

プッシュインコネクタ 高流量用 エルボ ラインフィッティング - Festo
材質(本体)ポリオキシメチレンポート数1角度(°)90接続方式チューブ間最大圧力(bar)7動作温度(℃)-25~+70RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタA
コネクタB
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21167879CQL-22プッシュイン22mmプッシュイン22mm177694
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
21167854CQL-15プッシュイン15mmプッシュイン15mm177692
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
21167845CQL-12プッシュイン12mmプッシュイン12mm177691
オープン
取扱い終了
返品不可
21167870CQL-18プッシュイン18mmプッシュイン18mm177693
オープン
取扱い終了
返品不可
21167888CQL-28プッシュイン28mmプッシュイン28mm194587
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする