Festo
プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング
角度(°)
-
接続方式
チューブ間
RoHS指令(10物質対応)
対応
全36種類を絞り込む
ポート数
2
4
内容量
選択してください
1個
1袋(10個)
1袋(20個)
1袋(50個)
1袋(100個)
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
ポート数
最大圧力(bar)
動作温度(℃)
コネクタA
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21169209
QST-10
1袋(10個)
PBT樹脂
2
6
-10~+80
プッシュイン10mm
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21169227
QST-10-6
1袋(10個)
PBT樹脂
2
6
-10~+80
プッシュイン10mm
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21169236
QST-10-8
1袋(10個)
PBT樹脂
2
6
-10~+80
プッシュイン10mm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21169254
QST-12
1袋(10個)
PBT樹脂
2
6
-10~+80
プッシュイン12mm
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21169270
QST-12-10
1袋(10個)
PBT樹脂
2
6
-10~+80
プッシュイン12mm
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21169288
QST-12-20
1袋(20個)
PBT樹脂
2
6
-10~+80
プッシュイン12mm
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21169297
QST-12-8
1袋(10個)
PBT樹脂
2
6
-10~+80
プッシュイン12mm
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21169306
QST-16
1個
PBT樹脂
2
6
-10~+80
プッシュイン16mm
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21169315
QST-16-12
1個
PBT樹脂
2
6
-10~+80
プッシュイン16mm
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21169324
QST3-10-8
1個
PBT樹脂
4
6
-10~+80
プッシュイン10mm
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21169340
QST3-6-4
1個
PBT樹脂
4
6
-10~+80
プッシュイン6mm
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21169349
QST-4
1袋(10個)
PBT樹脂
2
6
-10~+80
プッシュイン4mm
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21169367
QST-6
1袋(10個)
PBT樹脂
2
6
-10~+80
プッシュイン6mm
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21169385
QST-6-4
1袋(10個)
PBT樹脂
2
6
-10~+80
プッシュイン6mm
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21169410
QST-8
1袋(10個)
PBT樹脂
2
6
-10~+80
プッシュイン8mm
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21169419
QST-8-4
1袋(10個)
PBT樹脂
2
6
-10~+80
プッシュイン8mm
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21169428
QST-8-50
1袋(50個)
PBT樹脂
2
6
-10~+80
プッシュイン8mm
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21169437
QST-8-6
1袋(10個)
PBT樹脂
2
6
-10~+80
プッシュイン8mm
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21169480
QST-V0-4
1個
PBT樹脂
2
6
0~+60
プッシュイン4mm
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21169489
QST-V0-6
1袋(10個)
PBT樹脂
2
6
0~+60
プッシュイン6mm
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21169166
QSMT-3
1袋(10個)
PBT樹脂
2
6
-10~+80
プッシュイン3mm
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
21169279
QST-12-10-20
1袋(20個)
PBT樹脂
2
6
-10~+80
プッシュイン12mm
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
21169376
QST-6-100
1袋(100個)
PBT樹脂
2
6
-10~+80
プッシュイン6mm
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
21169464
QST-V0-12
1個
PBT樹脂
2
6
0~+60
プッシュイン12mm
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
21169148
NPQM-T-Q8-E-P10
1袋(10個)
真鍮
2
16
-20~+70
プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21169157
QSMT-2
1袋(10個)
PBT樹脂
2
6
-10~+80
プッシュイン2mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21169175
QSMT-4-100
1袋(100個)
PBT樹脂
2
6
-10~+80
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21169184
QSMT-4-3
1袋(10個)
PBT樹脂
2
6
-10~+80
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21169200
QSMT-6-100
1袋(100個)
PBT樹脂
2
6
-10~+80
プッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21169218
QST-10-50
1袋(50個)
PBT樹脂
2
6
-10~+80
プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21169245
QST-10-8-50
1袋(50個)
PBT樹脂
2
6
-10~+80
プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21169358
QST-4-100
1袋(100個)
PBT樹脂
2
6
-10~+80
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21169394
QST-6-4-100
1袋(100個)
PBT樹脂
2
6
-10~+80
プッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21169446
QST-8-6-50
1袋(50個)
PBT樹脂
2
6
-10~+80
プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21169455
QST-V0-10
1袋(10個)
PBT樹脂
2
6
0~+60
プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21169498
QST-V0-8
1袋(10個)
PBT樹脂
2
6
0~+60
プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください