曜日別特売

プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインバルクヘッド共用

プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインバルクヘッド共用 - Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインバルクヘッド共用 - Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインバルクヘッド共用 - Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインバルクヘッド共用 - Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインバルクヘッド共用 - Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインバルクヘッド共用 - Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインバルクヘッド共用 - Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインバルクヘッド共用 - Festo
材質(本体)真鍮ポート数1角度(°)ストレート接続方式ねじ込み最大圧力(bar)50動作温度(℃)-20~+150コネクタC-コネクタD-内容量1袋(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタA
コネクタB
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21173418NPFC-D-2G14-MG 1/4 オスG 1/4 オス8030272
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173427NPFC-E2-2G18-FMG 1/8 メスG 1/8 オス8030302
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173436NPFC-R-G12-G14-MFG 1/2 オスG 1/4 メス8030311
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173445NPFC-R-G12-G38-MFG 1/2 オスG 3/8 メス8030312
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173454NPFC-R-G14-G18-MFG 1/4 オスG 1/8 メス8030308
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173470NPFC-R-G18-M5-MFG 1/8 オスM5、メス8030307
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173479NPFC-R-G1-G12-MFG 1 オスG 1/2 メス8069237
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173488NPFC-R-G34-G12-MFG 3/4 オスG 1/2 メス8030313
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173497NPFC-R-G34-G38-MFG 3/4 オスG 3/8 メス8069235
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173506NPFC-R-G38-G14-MFG 3/8 オスG 1/4 メス8030310
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173515NPFC-S-2G14-FG 1/4 メスG 1/4 メス8030292
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173524NPFC-S-2G18-FG 1/8 メスG 1/8 メス8030291
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする