Festo
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング シーリングリング
ポート数
1
角度(°)
ストレート
接続方式
チューブねじ込み
最大圧力(bar)
6
動作温度(℃)
-10~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタC
-
コネクタD
-
全40種類を絞り込む
材質(本体)
PBT樹脂
真鍮
内容量
1個
1袋(10個)
1袋(100個)
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
コネクタA
コネクタB
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21174240
QSK-1/4-6
1個
真鍮
R 1/4 オス
プッシュイン6mm
153421
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174294
QSK-G1/2-12
1個
真鍮
G 1/2 オス
プッシュイン12mm
186303
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174310
QSK-G1/4-10
1個
真鍮
R 1/4 オス
プッシュイン10mm
186300
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174319
QSK-G1/4-6
1個
真鍮
G 1/4 オス
プッシュイン6mm
186296
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174328
QSK-G1/4-8
1個
真鍮
G 1/4 オス
プッシュイン8mm
186298
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174346
QSK-G1/8-6
1個
真鍮
G 1/8 オス
プッシュイン6mm
186295
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174355
QSK-G1/8-8
1個
真鍮
G 1/8 オス
プッシュイン8mm
186297
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174364
QSK-G3/8-10
1個
真鍮
G 3/8 オス
プッシュイン10mm
186301
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174389
QSK-G3/8-8
1個
真鍮
G 3/8 オス
プッシュイン8mm
186299
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174565
QSM-M5-4-I-R
1袋(10個)
真鍮
M5、オス
プッシュイン4mm
133004
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174599
QSM-M5-6-I-R
1袋(10個)
真鍮
M5、オス
プッシュイン6mm
133005
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174285
QSK-3/8-8
1個
真鍮
R 3/8 オス
プッシュイン8mm
153424
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
21174337
QSK-G1/8-4
1個
真鍮
G 1/8 オス
プッシュイン4mm
186294
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
21174380
QSK-G3/8-12
1個
真鍮
G 3/8 オス
プッシュイン12mm
186302
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
返品不可
21174450
QSM-M3-2
1袋(10個)
PBT樹脂
M3、オス
プッシュイン2mm
133027
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
取扱停止中
返品不可
21174459
QSM-M3-2-I
1袋(10個)
真鍮
M3、オス
プッシュイン2mm
133026
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
21174504
QSM-M3-4-I-R
1袋(10個)
真鍮
M3、オス
プッシュイン4mm
133002
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
取扱停止中
返品不可
21174249
QSK-1/8-4
1個
真鍮
R 1/8 オス
プッシュイン4mm
153419
オープン
取扱い終了
返品不可
21174258
QSK-1/8-8
1個
真鍮
R 1/8 オス
プッシュイン8mm
153422
オープン
取扱い終了
返品不可
21174267
QSK-3/8-10
1個
真鍮
R 3/8 オス
プッシュイン10mm
153426
オープン
取扱い終了
返品不可
21174276
QSK-3/8-12
1個
真鍮
R 3/8 オス
プッシュイン12mm
153427
オープン
取扱い終了
返品不可
21174398
QSK-M5-4
1個
真鍮
M5、オス
プッシュイン4mm
153291
オープン
取扱い終了
返品不可
21174407
QSK-M5-6
1個
真鍮
M5、オス
プッシュイン6mm
153292
オープン
取扱い終了
返品不可
21174416
QSM-1/8-4-100
1袋(100個)
真鍮
R 1/8 オス
プッシュイン4mm
130755
オープン
取扱い終了
返品不可
21174425
QSM-1/8-6-100
1袋(100個)
真鍮
R 1/8 オス
プッシュイン6mm
130756
オープン
取扱い終了
返品不可
21174434
QSMF-M5-3
1袋(10個)
真鍮
M5、オス
プッシュイン3mm
153309
オープン
取扱い終了
返品不可
21174468
QSM-M3-3-100
1袋(100個)
真鍮
M3、オス
プッシュイン3mm
130775
オープン
取扱い終了
返品不可
21174477
QSM-M3-3-I-R
1袋(10個)
真鍮
M3、オス
プッシュイン3mm
133001
オープン
取扱い終了
返品不可
21174486
QSM-M3-3-I-R-100
1袋(100個)
真鍮
M3、オス
プッシュイン3mm
132914
オープン
取扱い終了
返品不可
21174495
QSM-M3-4-100
1袋(100個)
真鍮
M3、オス
プッシュイン4mm
130776
オープン
取扱い終了
返品不可
21174520
QSM-M3-4-I-R-100
1袋(100個)
真鍮
M3、オス
プッシュイン4mm
132915
オープン
取扱い終了
返品不可
21174529
QSM-M5-3-100
1袋(100個)
真鍮
M5、オス
プッシュイン3mm
130777
オープン
取扱い終了
返品不可
21174538
QSM-M5-3-I-R
1袋(10個)
真鍮
M5、オス
プッシュイン3mm
133003
オープン
取扱い終了
返品不可
21174547
QSM-M5-3-I-R-100
1袋(100個)
真鍮
M5、オス
プッシュイン3mm
132916
オープン
取扱い終了
返品不可
21174556
QSM-M5-4-100
1袋(100個)
PBT樹脂
M5、オス
プッシュイン4mm
130778
オープン
取扱い終了
返品不可
21174574
QSM-M5-4-I-R-100
1袋(100個)
真鍮
M5、オス
プッシュイン4mm
132917
オープン
取扱い終了
返品不可
21174590
QSM-M5-6-100
1袋(100個)
真鍮
M5、オス
プッシュイン6mm
130779
オープン
取扱い終了
返品不可
21174608
QSM-M5-6-I-R-100
1袋(100個)
真鍮
M5、オス
プッシュイン6mm
132918
オープン
取扱い終了
返品不可
21174617
QSM-M7-4-I-100
1袋(100個)
真鍮
M7、オス
プッシュイン4mm
133006
オープン
取扱い終了
返品不可
21174626
QSM-M7-6-I-R-100
1袋(100個)
真鍮
M7、オス
プッシュイン6mm
132919
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください