オスラム
FHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ)
用途
事務所 駐車場など
タイプ
FHF32W型 直管LED
消費電力(W)
21.5
定格電圧(V)
100V~240V対応
口金
G13タイプ
全光束(Lm)
2800
管長(mm)
1198
寿命
50000時間
光色
昼白色
電球の種類
LED
調光の可否
不可
内容量
1個
注意
※必ず給電工事が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21177758
ST8A-1.2M 21.5W/850
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る