75mm幅ステンレス製ラッシングベルト Jフック

75mm幅ステンレス製ラッシングベルト Jフック - HIDAX75mm幅ステンレス製ラッシングベルト Jフック - HIDAX75mm幅ステンレス製ラッシングベルト Jフック - HIDAX75mm幅ステンレス製ラッシングベルト Jフック - HIDAX

キメが細かく頑丈な最高品質のベルト生地により安心・長持ち
Jフック、ラチェットバックルは、クロムやニッケルなどの錆に強い金属を混ぜたステンレス製(SUS304)です。
ステンレスラチェットバックルは指はさみ防止機能付き安全設計です。
耐熱性、耐低温度性にも優れております。
摩擦によるベルトの消耗を防ぐ取り外し可能なプロテクション・スリーブ付きです。(固定側と調整側に1個ずつ)
最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用し、破損を防ぎます。

用途輸送時の荷崩れ防止。材質ベルト/ポリエステル、ラチェットバックル/ステンレス、Jフック/ステンレスベルト幅(mm)75使用荷重(kg)3500破断強度(kg)10000ベルト色イエロー端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)破断荷重(kg)7000ベルト長さ固定側(m)1ベルト厚(mm)3.5内容量1本(1袋)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ベルト長さ(m)
ベルト長さ巻取側(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21189710HXB75-S5H7.265
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21189719HXB75-S6H7.476
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21189728HXB75-S7H7.687
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21189737HXB75-S8H7.898
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21189746HXB75-S9H8109
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21189755HXB75-S10H8.21110
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする