エブリウェアマット カモフラージュパターン

エブリウェアマット カモフラージュパターン - ベストコ

厚さ2mmなので掃除機がかけやすいマット
抗菌・防臭・防カビ・防炎加工
汚れがサッと拭き取れます
掃除機がひっかかりにくくずれにくい

材質本体:塩化ビニル樹脂マット厚(mm)2内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21221980ND-6131400×800×2カーキ608
オープン
取扱い終了
21221989ND-6132400×800×2グレー608
オープン
取扱い終了
21221998ND-6133400×800×2ブルー608
オープン
取扱い終了
21222007ND-6134600×900×2カーキ1026
オープン
取扱い終了
21222016ND-6135600×900×2グレー1026
オープン
取扱い終了
21222025ND-6136600×900×2ブルー1026
オープン
取扱い終了
21222034ND-6141400×1200×2カーキ672
オープン
取扱い終了
21222050ND-6142400×1200×2グレー672
オープン
取扱い終了
21222059ND-6143400×1200×2ブルー672
オープン
取扱い終了
21222068ND-6144400×1800×2カーキ1368
オープン
取扱い終了
21222077ND-6145400×1800×2グレー1368
オープン
取扱い終了
21222086ND-6146400×1800×2ブルー1368
オープン
取扱い終了
21222095ND-6151900×1200×2カーキ2052
オープン
取扱い終了
21222104ND-6152900×1200×2グレー2052
オープン
取扱い終了
21222120ND-6153900×1200×2ブルー2052
オープン
取扱い終了
21222129ND-61541200×1200×2カーキ2736
オープン
取扱い終了
21222138ND-61551200×1200×2グレー2736
オープン
取扱い終了
21222147ND-61561200×1200×2ブルー2736
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする