エブリウェアマット カモフラージュパターン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21222059 品番ND-6143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

厚さ2mmなので掃除機がかけやすいマット
抗菌・防臭・防カビ・防炎加工
汚れがサッと拭き取れます
掃除機がひっかかりにくくずれにくい

材質本体:塩化ビニル樹脂 寸法(mm)400×1200×2 ブルー 質量(g)672 マット厚(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする