ベストコ
ベストコの マット・スノコ
ベストコの マット
ベストコの 屋内用マット
エブリウェアマット カモフラージュパターン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21221980
品番
ND-6131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ2mmなので掃除機がかけやすいマット
抗菌・防臭・防カビ・防炎加工
汚れがサッと拭き取れます
掃除機がひっかかりにくくずれにくい
材質
本体:塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
400×800×2
色
カーキ
質量(g)
608
マット厚(mm)
2