曜日別特売

ピュリエユーカリ

ピュリエユーカリ - MAGIQ(東京堂)ピュリエユーカリ - MAGIQ(東京堂)ピュリエユーカリ - MAGIQ(東京堂)ピュリエユーカリ - MAGIQ(東京堂)ピュリエユーカリ - MAGIQ(東京堂)ピュリエユーカリ - MAGIQ(東京堂)
7/26より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
ホワイト
分類
ユーカリ
高さ(cm)
62
花径(cm)
62
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21222847FG003722
900
829
値下げ
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする