7/26より値下げ!現場を応援
MAGIQ(東京堂)
ピュリエユーカリ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21222847
品番
FG003722
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
値下げ
¥
829
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
分類
ユーカリ
高さ(cm)
62
花径(cm)
62
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。