TSオリジナル(高翔産業)
スモールローラー 塗膜PRO グリーン 中毛(13mm)
塗膜防水のプロ!高粘度系塗材に最適
高翔イチオシの新素材ローラー!
水系・溶剤系ともに中~ 高粘度塗材の含みが良好 !
斜面・立面用のダレにくい粘調塗材も効率よく塗布できます。
用途
一般・多用途
タイプ
中毛
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
特殊ナイロン
芯径(mm)
16
対応
溶剤◎、強溶剤◎、弱溶剤◎、アクリル◎
内容量
1袋(10本)
注意
※ハンドルは別売りです
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21224378
110-80
4
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
21224387
110-82
6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください