スモールローラー ホワイト 中毛(13mm)

スモールローラー ホワイト 中毛(13mm) - TSオリジナル(高翔産業)スモールローラー ホワイト 中毛(13mm) - TSオリジナル(高翔産業)スモールローラー ホワイト 中毛(13mm) - TSオリジナル(高翔産業)スモールローラー ホワイト 中毛(13mm) - TSオリジナル(高翔産業)

従来のローラーの材質や芯をさらに改良し、溶剤耐性・材料の含み・仕上の美しさやボリュームが大幅にUP!
スモールローラーの中で、メーカー人気No.1のローラーです!
汎用性が高い中毛タイプです。
コストパフォーマンスに優れていながら、プロの職人さんから絶大な支持をいただいているローラーです。

用途一般・多用途タイプ中毛毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル芯径(mm)16対応溶剤〇、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎内容量1袋(10本)
注意
※ハンドルは別売りです
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21224396115-104
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
21224405115-126
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする