TSオリジナル(高翔産業)
ワンタッチローラー イエロー 中毛
外装用のワンタッチローラー!
主にペイント用としてご使用いただけます。
エマルジョンペイント、油性塗料に最適です。
用途
ペイント用
タイプ
中毛
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
42
対応
溶剤△、強溶剤△、弱溶剤〇、アクリル◎
内容量
1袋(5本)
注意
※ハンドルは別売りです
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21224500
110-36
7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
21224509
110-38
9
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください