TSオリジナル(高翔産業)
スモールローラー バイオレット 短毛
溶剤に強いローラー!
サイズが豊富で取り回しやすいスモールローラー。
幅広い用途に対応します。
平滑面の塗布や、仕上げ塗装に向いています。
用途
平滑面・仕上塗用
タイプ
短毛
毛丈(mm)
6
材質(ローラー部)
アクリル+ウール
芯径(mm)
16
対応
溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
内容量
1袋(10本)
注意
※ハンドルは別売りです
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21224518
115-51
1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
21224527
115-56
2
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
21224536
115-52
4
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
21224545
115-54
6
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
21224554
115-58
7
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
21224570
115-61
9
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください