TSオリジナル(高翔産業)
スモールローラー バイオレット 中毛
溶剤に強いローラー!
サイズが豊富で取り回しやすいスモールローラー。
幅広い用途に対応します。
汎用性が高い中毛タイプです。
用途
一般・多用途
タイプ
中毛
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
アクリル+ウール
芯径(mm)
16
対応
溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
内容量
1袋(10本)
注意
※ハンドルは別売りです
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21224579
115-43
1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
21224588
115-48
2
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
21224597
115-44
4
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
21224606
115-46
6
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
21224615
115-50
7
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
21224624
115-53
9
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください