TSオリジナル(高翔産業)
スモールローラー バイオレット 無泡
溶剤に強いローラー!
サイズが豊富で取り回しやすいスモールローラー。
幅広い用途に対応します。
泡が出にくい特殊な加工を施してあります。
用途
一般・多用途・仕上塗用
タイプ
無泡(中毛)
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
アクリル+ウール
芯径(mm)
16
対応
溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
内容量
1袋(10本)
注意
※ハンドルは別売りです
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21224694
115-59
1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
21224710
115-60
2
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
21224719
115-62
4
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
21224728
115-64
6
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
21224737
115-66
7
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
21224746
115-69
9
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください