TSオリジナル(高翔産業)
ミドルローラー バイオレット 短毛
溶剤に強いローラー!
外径が大きい為、広い範囲を塗るのに適しています。
平滑面の塗布や、仕上げ塗装に向いています。
用途
平滑面・仕上塗用
タイプ
短毛
毛丈(mm)
6
材質(ローラー部)
アクリル+ウール
芯径(mm)
26
対応
溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
内容量
1袋(5本)
注意
※ハンドルは別売りです
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21224755
120-22
4
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
21224764
120-24
6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
21224780
120-26
7
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください