TSオリジナル(高翔産業)
ミドルローラー バイオレット 長毛
溶剤に強いローラー!
外径が大きい為、広い範囲を塗るのに適しています。
毛丈が長く含み量が多いので粗面や多量塗布にお奨めです。
用途
粗面・多量塗布用
タイプ
長毛
毛丈(mm)
23
材質(ローラー部)
アクリル+ウール
芯径(mm)
26
対応
溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
内容量
1袋(5本)
注意
※ハンドルは別売りです
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21224816
120-34
4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
21224825
120-36
6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
21224834
120-38
7
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください