TSオリジナル(高翔産業)
スモールローラー GLマイクロン 中毛(13mm)
スモールローラー マイクロンのボリュームアップした後継タイプ!
マイクロンよりさらに毛が細くなり、毛丈も13mmとなって、含みが
約8割向上 !
用途
一般・多用途・仕上
タイプ
中毛
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
マイクロファイバー
芯径(mm)
16
対応
溶剤◎、強溶剤◎、弱溶剤◎、アクリル◎
適応下地
平滑面~平坦面
内容量
1袋(10本)
注意
※ハンドルは別売りです
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21224877
116-30
4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
21224886
116-32
6
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください