曜日別特売

TS 瓦棒用ローラー セット <ネット付>

TS 瓦棒用ローラー セット <ネット付> - TSオリジナル(高翔産業)TS 瓦棒用ローラー セット <ネット付> - TSオリジナル(高翔産業)
(1件のレビュー)

特殊ローラーシリーズに新たな仲間が登場!
瓦棒を3面同時に塗装可能。今まで刷毛塗りで大変だったのが嘘のよう!!
楽に塗装出来、作業効率大幅アップ!
ローラーも差込み式式で容易に交換出来ます。
専用ネットもあり作業性抜群!

セット内容センターローラー、サイドローラー(2個セット)、移動子(2個セット)、専用ネット、専用ハンドル材質移動子:真鍮製、専用ネット:スチール製(亜鉛メッキ)寸法(mm)センターローラー:30、サイドローラー:36全長(mm)400タイプスモール曲り種類中長毛毛丈(mm)センターローラー:20、サイドローラー:20材質(毛)アクリル+ウールローラーサイズ(mm)センターローラー:30、サイドローラー:36主な用途瓦棒用内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21225060170-78
オープン
4,313
4,744(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: トタン屋根の塗装

ローラに鉄のステーが使用されており重い。発想はいいかもしれませんが、塗料の粘度などあるため3個のローラが機能しない
結局瓦棒塗装にサイドのみ1個使用し塗装した。とても3個つけても同時に両サイド、上面が塗装されると思ったら大間違いです
ネットも固定する場所がないので使用中止しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする