TS 瓦棒用 専用ハンドル(スモール曲り

TS 瓦棒用 専用ハンドル(スモール曲り - TSオリジナル(高翔産業)TS 瓦棒用 専用ハンドル(スモール曲り - TSオリジナル(高翔産業)TS 瓦棒用 専用ハンドル(スモール曲り - TSオリジナル(高翔産業)

特殊ローラーシリーズに新たな仲間が登場!
瓦棒を3面同時に塗装可能。今まで刷毛塗りで大変だったのが嘘のよう!!
楽に塗装出来、作業効率大幅アップ!
ローラーも差込み式式で容易に交換出来ます。
専用ネットもあり作業性抜群!

寸法(mm)センターローラー:30、サイドローラー:36タイプスモール曲りサイズ(inch)6主な用途瓦棒用内容量1本
注意
※専用ハンドルのみの販売となります。(セット画像の5.)
※セット品ではございません。(セット品は注文コード:21225060となります。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21225096170-88
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする