曜日別特売

白豚プライマー刷毛

白豚プライマー刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)白豚プライマー刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)白豚プライマー刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)白豚プライマー刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)白豚プライマー刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)

プライマーの目地塗布に最適 !
目地塗布に特化した特別設計 !
硬めの豚毛を使用しているので、プライマーの塗りかすれがなく毛丈も長いので、目地底までしっかりと塗れます。
長めの毛丈で含みが良く、深目地にも対応
コシがあり、耐久性のある白豚毛使用
だめ込み、入隅、狭部塗装にも

用途
目地塗装
一般・多用途
幅(mm)25毛丈(mm)45毛材白豚毛適合塗料低~中粘度毛厚(mm)10内容量1箱(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21225726235-24
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする