曜日別特売
235-24 白豚プライマー刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225726

235-24 白豚プライマー刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225726
235-24 白豚プライマー刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225726
235-24 白豚プライマー刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225726
235-24 白豚プライマー刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225726
235-24 白豚プライマー刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225726

白豚プライマー刷毛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1箱(12本)
注文コード
21225726
品番
235-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

プライマーの目地塗布に最適 !
目地塗布に特化した特別設計 !
硬めの豚毛を使用しているので、プライマーの塗りかすれがなく毛丈も長いので、目地底までしっかりと塗れます。
長めの毛丈で含みが良く、深目地にも対応
コシがあり、耐久性のある白豚毛使用
だめ込み、入隅、狭部塗装にも

用途
目地塗装
一般・多用途
幅(mm)
25
毛丈(mm)
45
毛材
白豚毛
適合塗料
低~中粘度
毛厚(mm)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする