スパイラルタップ(メートルねじ用)

スパイラルタップ(メートルねじ用) - TRUSCO

一般鋼向けのスパイラルタップです。
表面処理はホモ処理をしていますので、切削油の浸透が良く、切削時の溶着防止効果があります。

用途
止まり穴加工用。
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21605695T-H-SP-M6X0.75255-9323620.75M66
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
21605704T-H-SP-M8X1.0255-9326701M86.2
2,120
1,598
1,758(税込)
当日出荷
21605720T-H-SP-M10X1.25255-9325751.25M107
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
21605729T-H-SP-M12X1.5255-9329821.5M128.5
3,140
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
21605738T-H-SP-M12X1.25255-9322801.25M128.5
3,140
2,398
2,638(税込)
当日出荷
21605747T-H-SP-M14X1.5255-9324881.5M1410.5
4,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
21605756T-H-SP-M16X1.5255-9330951.5M1612.5
5,580
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
21605765T-H-SP-M18X1.5255-93281001.5M1814
7,620
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
21605774T-H-SP-M20X1.5255-93271051.5M2015
9,840
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする