曜日別特売

木工用ドリルビット

木工用ドリルビット - TRUSCO木工用ドリルビット - TRUSCO

深穴、貫通穴に最適です。
先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。

用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼全長(mm)230溝長(mm)160シャンク六角軸シャンク形状六角軸内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21607804TMDB6256-569966
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607820TMDB8256-571188
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607829TMDB10256-56971010
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607838TMDB12256-57001012
2,440
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607847TMDB14256-57071014
2,450
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607856TMDB16256-57101016
3,250
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607865TMDB18256-57081018
3,430
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607874TMDB20256-57041020
4,370
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607890TMDB22256-57051022
4,470
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607899TMDB24256-57021024
4,840
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607908TMDB26256-57031026
6,030
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607917TMDB28256-56981028
6,380
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607926TMDB30256-57011230
6,560
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607935TMDB32256-57091232
9,850
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする