TRUSCO
木工用ドリル(ショートタイプ)
柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。
耐熱温度は250度までです。
用途
被削材:木材
材質
クロムバナジウム鋼
シャンク
ストレート
シャンク形状
丸軸
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21607944
TMDBS3
256-5716
61
46
3
3
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
21607960
TMDBS4
256-5727
73
52
4
4
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607969
TMDBS5
256-5719
86
60
5
5
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607978
TMDBS6
256-5713
91
66
6
6
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607987
TMDBS7
256-5723
107
72
7
7
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607996
TMDBS8
256-5718
116
80
8
8
¥
700
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608005
TMDBS9
256-5726
124
84
9
9
¥
780
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608014
TMDBS10
256-5721
132
90
10
10
¥
870
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608030
TMDBS11
256-5724
132
100
10
11
¥
1,150
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608039
TMDBS12
256-5712
150
102
10
12
¥
1,270
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608048
TMDBS13
256-5715
152
112
10
13
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608057
TMDBS14
256-5725
159
112
10
14
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608066
TMDBS15
256-5729
167
112
13
15
¥
1,790
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608075
TMDBS16
256-5720
168
112
13
16
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608084
TMDBS18
256-5717
184
130
13
18
¥
3,290
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608100
TMDBS20
256-5728
200
130
13
20
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください