TRUSCO
ショックアブソーバ 固定式
小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途
製造ライン、部品加工、自動機等の搬送や組立ての衝撃吸収に。
調整機能
固定式
内容量
1個
注意
※液体が掛かるような環境や真空中でのご使用は出来ません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
最大吸収エネルギー(J)
キャップ
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21614646
TBC18-16-2
257-5061
16
16.5
無
M18×1.5
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21614655
TBC18-16B-2
257-4571
16
16.5
有
M18×1.5
¥
13,950
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21614664
TBC24-25-2
257-4569
25
88.0
無
M24×1.5
¥
14,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
21614680
TBC24-25-2B
257-5068
25
88.0
有
M24×1.5
¥
16,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
21614689
TBC06-04-1
257-5081
4
0.3
無
M6×0.75
¥
4,830
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21614698
TBC06-04-1B
257-5044
4
0.3
有
M6×0.75
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21614707
TBC06-04-3
257-5082
4
0.1
無
M6×0.75
¥
4,830
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21614716
TBC06-04-3B
257-5064
4
0.1
有
M6×0.75
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください