曜日別特売

小型曲尺

小型曲尺 - TRUSCO小型曲尺 - TRUSCO小型曲尺 - TRUSCO小型曲尺 - TRUSCO
(1件のレビュー)

使い勝手が良く、コンパクトで携帯に便利です。
目盛がエッチング加工されており消えにくいです。

用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。厚さ(mm)1.2材質ステンレス(SUS420J2)適合規格JIS規格JIS規格取得取得済直角度100mmで±0.1mmを超えない幅(mm)10目盛表裏cm目盛仕上ステン仕上RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2内容量1本
注意
※電気に触れる恐れのある場所では使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21608145TKS1055510555257-201614
590
449
494(税込)
当日出荷
21608154TKS1608016080257-201720
720
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21608145
2024-02-28
用途: 材料加工時
その他業種

小型で厚みもあり高級感がある。多用はしないが、持っておくと安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする