曜日別特売

鉄工用平ぴた曲尺

鉄工用平ぴた曲尺 - TRUSCO鉄工用平ぴた曲尺 - TRUSCO鉄工用平ぴた曲尺 - TRUSCO鉄工用平ぴた曲尺 - TRUSCO鉄工用平ぴた曲尺 - TRUSCO鉄工用平ぴた曲尺 - TRUSCO鉄工用平ぴた曲尺 - TRUSCO
(1件のレビュー)

竿・角共に平たいので材料にピタリとフィットしてケガキやすい曲尺です。
目盛がエッチング加工されており消えにくいです。
焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。

用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)15厚さ(mm)1目盛表裏cm目盛仕上シルバー仕上/艶消し加工JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない内容量1本
注意
※電気に触れる恐れのある場所では使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21605580TKHP-50257-9604260520
2,540
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21605589TKHP-30257-9602160320
2,380
1,798
1,978(税込)
当日出荷
21605598TKHP-15257-960380160
1,720
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: 分電盤・制御盤の加工,穴開け
まるたん設備建設業・工事業

分電盤加工時の墨出し時,このサイズが扱いやすいです。
メモリもハッキリして見やすいですし,作りもしっかりしてますので線を引く時にブレません。
直角出してサッと線を引けまするのはイイですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする