TRUSCO
TRUSCO ソケット ステンレス
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途
パイプの取り付け。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21617139
TABCS-19
256-1969
0.5
19
11
2.5
¥
630
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617148
TABCS-25
256-1970
0.5
25
15
3
¥
790
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617157
TABCS-32
256-1976
0.6
32
21
5
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617166
TABCS-38
256-1975
0.7
38
21
5.5
¥
1,340
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください