代表画像
TRUSCO
TRUSCO ソケット ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
適合パイプ径(Φmm)
32
19
25
32
38
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21617157
品番
TABCS-32
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途
パイプの取り付け。
トラスコ品番
256-1976
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.6
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
61
適合パイプ径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応