TRUSCO
首長ブラケット(ステンレス) 通しタイプ
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途
パイプの取り付け。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21617078
TCRBLS-19T
256-0366
19
47
60
75
¥
840
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617087
TCRBLS-25T
256-0391
25
52.5
71
90
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617096
TCRBLS-32T
256-0378
32
60
82
105
¥
1,770
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください