インテリアホームクローザー

インテリアホームクローザー - TRUSCOインテリアホームクローザー - TRUSCOインテリアホームクローザー - TRUSCO

開閉力調整機能によりご高齢や小さなお子様などの力の弱い方にも楽に開けることができます。
ドアの閉まる速度を自由に調整可能な速度調整機能がついています。
ご家庭にある一般的な工具で簡単に取り付けることができます。

用途開戸用。材質アルミダイキャスト合金幅(mm)250高さ(mm)117奥行(mm)64適合幅(mm)600~900適合扉質量(kg)15~30内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21607357HDC-W257-8115ホワイト65-2015-11
5,230
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607366HDC-LBR257-8114ライトブラウン65-2015-10
5,230
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607375HDC-BK257-8117ブラック65-2015-07
5,230
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607384HDC-CH257-8116チョコ65-2015-08
5,230
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607409HDC-IV257-8113アイボリー65-2015-09
5,230
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする