TRUSCO
耐薬品性腰エプロン
腰から下を薬品や溶剤から防ぐエプロンです。
材質
ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコート
色
ホワイト
タイプ
腰前掛
幅(cm)
60
内容量
1枚
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
着丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21604234
CR-AP-M
236-9805
M
76
65-1986-23
¥
9,360
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21604250
CR-AP-L
236-9804
L
90
65-1986-22
¥
11,010
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください