TRUSCO
モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。
固定用の治具等が無くても固定できます。
難燃性の不織布を使用しています。
ノンハロゲン素材を使用しています。
ハサミで簡単にカットできます。
用途
工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。
パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。
エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
4
耐熱温度(℃)
95
捕集効率(%)
66.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
初期圧力損失(Pa)
24
ろ過風速(m/s)
1.5
内容量
1箱(10枚)
注意
※貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。
※吸気量の多い機器やファンカバーの無いものにはご使用しないでください。
※フィルターが汚れてきたら取り換えてください。
※フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
捕集効率(%)
初期圧力損失(Pa)
トラスコ品番
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21607707
TNM100S
Φ100
66.4
24
257-9657
(本体)100
¥
1,950
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607716
TNM120S
Φ120
66.4
24
257-9654
(本体)120
¥
2,130
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
21607725
TNM150S
Φ150
66.4
24
257-9663
(本体)150
¥
2,310
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
21607734
TNM175S
Φ175
66.4
24
257-9662
(本体)175
¥
2,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
21607750
TNM200S
Φ200
66.4
24
257-9659
(本体)200
¥
3,640
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607759
TNM230S
Φ230
66.4
24
257-9660
(本体)230
¥
3,480
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607768
TNM260S
Φ260
66.4
24
257-9658
(本体)260
¥
4,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607777
TNM300S
Φ300
66.4
24
257-9656
(本体)300
¥
5,430
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
21607786
TNM350S
Φ350
66.4
24
257-9661
(本体)350
¥
7,080
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607795
TNM400S
Φ400
66.4
24
257-9655
(本体)400
¥
8,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください