曜日別特売

カットフィルター(抗菌タイプ)

カットフィルター(抗菌タイプ) - TRUSCO

フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。
フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。
工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。

用途エアコンなどのプレフィルターとして。材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2内容量1箱(10枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21607540TK2020S257-9629200×200(本体)100
3,080
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607549TK3030S257-9630300×300(本体)120
3,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607558TK4040S257-9636400×400(本体)150
6,090
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607594TK8080S257-9635800×800(本体)260
13,600
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
21607567TK5050S257-9631500×500(本体)175
7,110
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
21607576TK6060S257-9633600×600(本体)200
9,150
6,898
7,588(税込)
取扱停止中
21607585TK7070S257-9632700×700(本体)230
11,220
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする