曜日別特売

”ハニカムマット” 滑り止め有りタイプ

”ハニカムマット” 滑り止め有りタイプ - TRUSCO”ハニカムマット” 滑り止め有りタイプ - TRUSCO

マルチフィラメントや紡績糸の表裏地組織と、適度な剛性を有するモノフィラメントの連結糸で構成された三次元立体編物のマットです。
クッション性、通気性、保温性、体圧分散に優れ、各種のクッション材料に使えます。
有孔構造のため、マットにゴミが溜まりにくく、清掃がしやすいです。

用途
立ち作業の多い場所での疲労軽減マットとして。
寝具やイスのムレ防止に。
仕様裏面滑り止め加工ありトラスコ品番256-7119材質ナイロン・ポリエステル厚さ(mm)6質量(kg)1.2寸法(幅W×長さL)(mm)1900×1000内容量1枚
注意
※端面は切りっぱなしのため多少のほつれが生じます。
※カットの際に±5%程度の誤差が出ます。
※連結できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21605790SK1324SS-T
20,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする