イエローライト・ブルーライトカットオーバーグラス

イエローライト・ブルーライトカットオーバーグラス - TRUSCOイエローライト・ブルーライトカットオーバーグラス - TRUSCOイエローライト・ブルーライトカットオーバーグラス - TRUSCOイエローライト・ブルーライトカットオーバーグラス - TRUSCOイエローライト・ブルーライトカットオーバーグラス - TRUSCOイエローライト・ブルーライトカットオーバーグラス - TRUSCO

(株)ホプニック研究所製のNeoContrast[[R上]]レンズ(特許番号:5778109)を採用しています。
特長的なレンズがイエローライトをカットし、色がはっきりと見え眩しさを抑えます。
ブルーライトをカットするため目にも優しいです。
中高齢者の疲労軽減にもなります。
夜間運転時の対向車ライトの眩しさを軽減し、安全運転にお役立て頂けます。

用途色の目視検査用や眩しさ軽減用として。トラスコ品番256-8389材質レンズ:ウレタン、フレーム:ウレタン幅(mm)160高さ(mm)170奥行(mm)45レンズ色ブルーテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.0内容量1個
注意
※見え方、効果には個人差があります.
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21617480YBLCG-BK
15,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする