曜日別特売

エアーフィットサポーター

エアーフィットサポーター - TRUSCOエアーフィットサポーター - TRUSCOエアーフィットサポーター - TRUSCOエアーフィットサポーター - TRUSCOエアーフィットサポーター - TRUSCO

14個のエアークッションが身体にフィットし、腰の負担を軽減します。

用途電工、建築、内装工事など腰袋の安定に仕様ベルト通し数:5材質ポリエステル幅(mm)100適合ベルト幅(mm)50内容量1個
注意
※お手持ちの作業ベルト(60mm幅以下)と合わせてお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
サイズ
ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21617428TC-74BK257-1520700M胴あて:700
4,050
3,500
3,850(税込)
当日出荷
21617437TC-74LBK257-1521800L胴あて:800
4,320
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする