TRUSCO
皮スキ Y型
鋼の総焼入れのため、丈夫です。
先が小刃になっており、汚れやペンキ剥がし、さび落としなどに最適です。
柄は、手になじみやすい木を使用しています。
用途
汚れ・ペンキ剥がし、錆落としなどに。
材質
刃:鋼(SK-5相当)総焼入れ、柄:木
全長(mm)
178
刃厚(mm)
1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
刃幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21605440
TKASU-60
255-4510
85
65
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
21605449
TKASU-90
255-4511
95
90
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください