TRUSCO
再剥離反射テープ
貼り直しがしやすく、空気が入りづらい粘着剤を使用しています。
伸縮性があるため曲面にもぴったりフィットします。
屋外耐候性5年を有します。
用途
工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。
基材
ポリ塩化ビニル(PVC)
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.17
粘着剤
アクリル系
粘着力
5.2
主な用途
工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。
引張強度(N/25mm)
30
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21613824
TSRFT25-W
256-4532
ホワイト
25
¥
1,670
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
21613840
TSRFT25-Y
256-4531
イエロー
25
¥
1,670
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
21613849
TSRFT50-W
256-4529
ホワイト
50
¥
3,340
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
21613858
TSRFT50-Y
256-4528
イエロー
50
¥
3,340
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください